PIPELIFE - Mű II 40 védőcső szürke, import GT39076 - TRL40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 40 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Belül sima - Igen
Szín - szürke
Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39076
Gyártói cikkszám
TRL40
Gyártói típuskód
TRL40
Külső átmérő:
40 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Belül sima:
Igen
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Húzószilárdság:
320 N
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; %Mü II 40(37,0)mm cső szürke import