Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

PIPELIFE - Mű II 50 védőcső tokos szürke TRL50 3m/szál 21m/köteg 009784 - PEP50/3MMU.IIT

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű II 50 védőcső tokos szürke TRL50 3m/szál 21m/köteg 009784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 46.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 57 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009784

Gyártói cikkszám

PEP50/3MMU.IIT

Gyártói típuskód

TRL50/3m

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

46.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 50(46,4)mm cső szürke