Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Nyomócső sima 20x1,5x6000mm 16bar GT53712 - NY020/6M16B

MásolásMásolás
PIPELIFE - Nyomócső sima 20x1,5x6000mm 16bar GT53712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53712

Gyártói cikkszám

NY020/6M16B

Gyártói típuskód

NY020/6M16B

Külső átmérő:

20 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Zuhanyrúd/-cső ; Nyomócső sima 20x1,5x6000mm 16bar