Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Nyomócső sima 25x1,5x6000mm 12,5bar GT48284 - NY025/6M12.5B

MásolásMásolás
PIPELIFE - Nyomócső sima 25x1,5x6000mm 12,5bar GT48284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1700 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48284

Gyártói cikkszám

NY025/6M12.5B

Gyártói típuskód

NY025/6M12.5B

Külső átmérő:

25 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Zuhanyrúd/-cső ; Nyomócső sima 25x1,5x6000mm 12,5bar