Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PIPELIFE - Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás SN054483 - 100vsdr17050en200k

MásolásMásolás
PIPELIFE - Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás SN054483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Anyag - egyéb

  • Névleges átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054483

Gyártói cikkszám

100vsdr17050en200k

Gyártói típuskód

KPE 50

Külső átmérő:

50 mm

Anyag:

egyéb

Névleges átmérő:

50 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás