Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I 50 narancs 25m/tek GT54745 - PEP50BETON

MásolásMásolás
PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I 50 narancs 25m/tek GT54745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Belül sima - Igen

  • Szín - narancs

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54745

Gyártói cikkszám

PEP50BETON

Gyártói típuskód

PEP50BETON

Külső átmérő:

50 mm

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Szín:

narancs

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 50 narancs