Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) barna HLAK SN151322 - 2080139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151322
Gyártói cikkszám
2080139
Gyártói típuskód
HLAK 25 1/2 M2 BARNA
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) barna HLAK