Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) fekete HLAK SN151321 - 2080140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151321
Gyártói cikkszám
2080140
Gyártói típuskód
HLAK 25 1/2 M2 fekete
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) fekete HLAK