Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) kék HLAK SN018697 - 2080137

MásolásMásolás
Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) kék HLAK SN018697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-25 mm2

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018697

Gyártói cikkszám

2080137

Gyártói típuskód

HLAK 25-1/2M2

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

25-25 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Kimenetek száma:

2

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs fov. leágazó sorolh. 25mm2 1 tagú kék