Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) szürke HLAK GT16421 - 2080105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16421
Gyártói cikkszám
2080105
Gyártói típuskód
HLAK 25-1/2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Bemenő vezeték (2 db) keresztmetszet: 25 mm2 Kimenő vezeték (2 db) keresztmetszet: 16 mm2