Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) szürke HLAK SN018699 - 2080136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-25 mm2
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018699
Gyártói cikkszám
2080136
Gyártói típuskód
HLAK 25-1/2M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-25 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Kimenetek száma:
2
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs főv. leágazó sorolh. 25mm2 1 tagú szürke