Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) zöld/sárga HLAK GT27240 - 2080106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld-sárga
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges áram In - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27240
Gyártói cikkszám
2080106
Gyártói típuskód
HLAK 25-1/2
Szín:
zöld-sárga
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges áram In:
25 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 25mm2 25A 1 tagú z-s