Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/4x16mm2) szürke HLAK SN022055 - 2080168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-25 mm2
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022055
Gyártói cikkszám
2080168
Gyártói típuskód
HLAK25-1/4M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-25 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Kimenetek száma:
4
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Fővez. csatl. szürke műa. alj LAK25-1/4M2