Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/6x16mm2) Fekete HLAK SN149599 - 2080177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149599
Gyártói cikkszám
2080177
Gyártói típuskód
HLAK25-1/6M2 FEKETE
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/6x16mm2) Fekete HLAK