Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) kék HLAK SN024900 - 2080142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 35-35 mm2
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024900
Gyártói cikkszám
2080142
Gyártói típuskód
HLAK 35-1/2M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-35 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Kimenetek száma:
2
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs főv. leágazó sorolh. 35mm2 1 tagú kék