Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) szürke HLAK SN024899 - 2080141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 35-35 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024899
Gyártói cikkszám
2080141
Gyártói típuskód
HLAK 35-1/2M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
23.2 mm
Mélység:
55 mm
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
25-25 mm2
Magasság:
42.6 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs főv. leágazó sorolh. 35mm2 1 tagú szürke