Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/4x25mm2) zöld HLAK SN024902 - 2080180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-35 mm2
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024902
Gyártói cikkszám
2080180
Gyártói típuskód
HLAK 35-1/4M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
32.9 mm
Mélység:
42.9 mm
Magasság:
55 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs főv. leágazó sorolh. 35mm2 1 tagú