Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/6x25mm2) szürke HLAK SN013042 - 2080183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 35-35 mm2
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013042
Gyártói cikkszám
2080183
Gyártói típuskód
HLAK 35-1/6 M2 SZÜRKE
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-35 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Kimenetek száma:
6
Sorkapcsok ; Pollmann ; Sorkapocs 35mm2 1P. 6kimenet TS sínre csav bek SZÜRKE