Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Pollmann - PE/N sín 1m hosszú 63A 153x16mm2 furat G44632 - 2020537

MásolásMásolás
Pollmann - PE/N sín 1m hosszú 63A 153x16mm2 furat G44632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 153

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44632

Gyártói cikkszám

2020537

Gyártói típuskód

MKS 1/63 - 153×16

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

153

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Szigetelt:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; PE/N sín 1m hosszú 63A 153x16mm2 furat