Pollmann - PE/N sín 7x16mm2 szigetelt zöld-sárga SN018703 - 2020267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-16 mm2
Névleges áram In - 63 A
Névleges feszültség - 690 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018703
Gyártói cikkszám
2020267
Gyártói típuskód
PE7-F2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
7
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
59.3 mm
Szín:
zöld-sárga
Sorkapcsok ; Átvezető kapocs ; PE/N sín 7x16mm2 szigetelt zöld-sárga