Pollmann - PE/N sín12x16mm2 szigetelt kék SN124037 - 2020269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-16 mm2
Névleges áram In - 63 A
Névleges feszültség - 690 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124037
Gyártói cikkszám
2020269
Gyártói típuskód
N12-F2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
89.9 mm
Szín:
kék
PE/N sín12x16mm2 szigetelt kék