Pollmann - PE/N sín12x16mm2 szigetelt z/s PA00874 - 2020270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-16 mm2
Névleges áram In - 63 A
Névleges feszültség - 690 V
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Pólusszám - 12
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00874
Gyártói cikkszám
2020270
Gyártói típuskód
PE12-F2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Pólusszám:
12
Szín:
zöld-sárga
Sorkapcsok ; Átvezető kapocs ; PE 12 csatlakozó sorkapocs zöld-sárga