Pollmann - PE/Nsíntartóbak 35mm-es sínre SN119138 - 1300110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Síntávolság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119138
Gyártói cikkszám
1300110
Gyártói típuskód
1300110
Pólusszám:
2
Síntávolság:
20 mm
PE/Nsíntartóbak 35mm-es sínre