Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Pollmann - Soroló sín 19mod 3fázisú 10m2 63A fésűs GT25480 - 221 33 03

MásolásMásolás
Pollmann - Soroló sín 19mod 3fázisú 10m2 63A fésűs GT25480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25480

Gyártói cikkszám

221 33 03

Gyártói típuskód

G-32-1000/10C

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Pollmann ; Soroló sín 19mod 3fázisú 10m2 63A fésűs