Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Pollmann - Soroló sín 1méter 3fázisú 10mm2 16A fésűs G24542 - 2223302

MásolásMásolás
Pollmann - Soroló sín 1méter 3fázisú 10mm2 16A fésűs G24542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24542

Gyártói cikkszám

2223302

Gyártói típuskód

S-3L-1000/10

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 1méter 3fázisú 10mm2 16A fésűs