Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Pollmann - Soroló sín 1méter 3fázisú 16mm2 80A fésűs 27mm GT15893 - 112357120

MásolásMásolás
Pollmann - Soroló sín 1méter 3fázisú  16mm2 80A fésűs 27mm GT15893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15893

Gyártói cikkszám

112357120

Gyártói típuskód

S-3L-27-1000/16

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 1méter 3fázisú 16mm2 80A fésűs 27mm