Pollmann - Soroló sín 1méter 3fázisú 16mm2 80A villás 27mm GT16254 - 2211314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Hosszúság - 1000 mm
Keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16254
Gyártói cikkszám
2211314
Gyártói típuskód
G-3L-27-1000/16
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Hosszúság:
1000 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 1méter 3fázisú 16mm2 80A villás 27mm