Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Antenna csatl alj átmenő 10dB 5-862MHz betét GT10706 - 13004502

MásolásMásolás
POLO - Antenna csatl alj átmenő 10dB 5-862MHz betét GT10706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • TV frekvenciasáv - 5-862 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10706

Gyártói cikkszám

13004502

Gyártói típuskód

REGINA 13004502

Kivitel:

átmenő

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 10dB 5-862MHz betét