POLO - Antenna csatl alj átmeno 10dB GT08228 - 12003702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
TV frekvenciasáv - 5-862 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08228
Gyártói cikkszám
12003702
Gyártói típuskód
OPTIMA 12003702
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmeno 10dB