POLO - Antenna-SAT csatl alj végzáró GT17759 - 12004002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Kivezetések száma - 3
TV frekvenciasáv - 5-862 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17759
Gyártói cikkszám
12004002
Gyártói típuskód
OPTIMA 12004002
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Kivezetések száma:
3
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Frekvencia tartomány TV: 5-862 MHz Frekvencia tartomány SAT: 950-2450 MHz