Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Billentyűfedél egyes fehér 1/O GT10699 - 13009603

MásolásMásolás
POLO - Billentyűfedél egyes fehér 1/O GT10699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10699

Gyártói cikkszám

13009603

Gyártói típuskód

REGINA 13009603

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyufedél egyes fehér 1/O