POLO - Billentyűfedél egyes fehér cse GT08234 - 12008702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - csengő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08234
Gyártói cikkszám
12008702
Gyártói típuskód
OPTIMA 12008702
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
csengő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyufedél egyes fehér cse