POLO - Billentyűfedél egyes fehér PB- GT10702 - 13009109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10702
Gyártói cikkszám
13009109
Gyártói típuskód
REGINA 13009109
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyufedél egyes fehér PB-