POLO - Billentyűfedél kettős fehér PB GT08235 - 12009602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08235
Gyártói cikkszám
12009602
Gyártói típuskód
OPTIMA 12009602
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyufedél kettos fehér PB