Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2P 16A/250V sülly csava GT17762 - 12003002

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2P 16A/250V sülly csava GT17762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17762

Gyártói cikkszám

12003002

Gyártói típuskód

OPTIMA 12003002

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P 16A/250V sülly csava