Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2P 16A/250V sülly csavaros bekötés GT17752 - 13003602

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2P 16A/250V sülly csavaros bekötés GT17752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17752

Gyártói cikkszám

13003602

Gyártói típuskód

REGINA 13003602

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P 16A/250V sülly csavaros bekötés