Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2P+F 10A/250V sülly betét csavaros GT08224 - 12000502

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2P+F 10A/250V sülly betét csavaros GT08224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08224

Gyártói cikkszám

12000502

Gyártói típuskód

OPTIMA 12000502

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 10A/250V sülly betét csavaros