POLO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly GT10725 - 13000507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10725
Gyártói cikkszám
13000507
Gyártói típuskód
REGINA 13000507
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly