Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek. GT17753 - 13003403

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek. GT17753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17753

Gyártói cikkszám

13003403

Gyártói típuskód

REGINA 13003403

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek.