Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm GT17771 - 16000402

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm GT17771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17771

Gyártói cikkszám

16000402

Gyártói típuskód

HERMETICA 16000402

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm