Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Izzó Optima/Brava E-10 1,2W 23 GT17769 - 11001901

MásolásMásolás
POLO - Izzó Optima/Brava E-10 1,2W 23 GT17769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Alkalmas kijelző célokra - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17769

Gyártói cikkszám

11001901

Gyártói típuskód

OPTIMA 11001901

Foglalat:

E10

Teljes hossz:

25 mm

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó Optima/Brava E-10 1,2W 23