Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm GT17785 - 16001102

MásolásMásolás
POLO - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm GT17785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17785

Gyártói cikkszám

16001102

Gyártói típuskód

HERMETICA 16001102

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm