POLO - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly b GT08219 - 11000404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Anyag - műanyag
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08219
Gyártói cikkszám
11000404
Gyártói típuskód
OPTIMA 11000404
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly b