Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly GT11345 - 11000502

MásolásMásolás
POLO - Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly GT11345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11345

Gyártói cikkszám

11000502

Gyártói típuskód

OPTIMA 11000502

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly