POLO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm 1 GT17783 - 16000702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Igazoló gombok száma - 2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17783
Gyártói cikkszám
16000702
Gyártói típuskód
HERMETICA 16000702
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Igazoló gombok száma:
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm 1