Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

POLO - Telefon csatl alj kettős 2x6pin 2xRJ12 keystone GT17748 - 13005402

MásolásMásolás
POLO - Telefon csatl alj kettős 2x6pin 2xRJ12 keystone GT17748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ12 6(6)

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17748

Gyártói cikkszám

13005402

Gyártói típuskód

REGINA 13005402

Csatlakozó típusa:

RJ12 6(6)

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Keystone Jack