POPP - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos süllyesztett 1300W IP40 GT22519 - 714275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Távirányítással működtethető - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22519
Gyártói cikkszám
714275
Gyártói típuskód
McWatch EB
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Indító fényerő:
5-1000 lx
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos süllyesztett 1300W