Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

POPP - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér IP44 GT36392 - 714237

MásolásMásolás
POPP - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér IP44 GT36392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36392

Gyártói cikkszám

714237

Gyártói típuskód

McSensor110 fehér

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

110-110 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Min. kapcsolási idő:

3 s

Indító fényerő:

5-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér