MegszűntNem visszaküldhető

POPP - Mozgásérzékelő 230VAC 200fokos 1100W fehér IP55 GT36253 - 760470

MásolásMásolás
POPP - Mozgásérzékelő 230VAC 200fokos 1100W fehér IP55 GT36253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 200-200 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36253

Gyártói cikkszám

760470

Gyártói típuskód

Siris 760470

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

200-200 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1100 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Letapogatási szög:

200 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Távirányítással működtethető:

Igen

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

Min. kapcsolási idő:

3 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Szélesség:

72 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

68 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 200fokos 1100W fehér IP55