POPP - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos 2300W fehér IP55 GT36190 - 760494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36190
Gyártói cikkszám
760494
Gyártói típuskód
Siris 760494
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság oldalra:
16 m
Távirányítással működtethető:
Igen
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
Min. kapcsolási idő:
3 s
Indító fényerő:
2-2000 lx
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Szélesség:
72 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
68 mm